カール事務器
カールファスナー
50本入り
綴じ枚数:約780枚程度(コピー用紙64g/m
2
使用時)
用紙厚:約70mm(コピー用紙64g/m
2
使用時)
プラスチック製
MADE IN JPAN
色
ブラック
仕様1
はさみでカット出来るので最適な長さに調節可能、留め具のリングは向きを変えることで、ロック、仮止めの2通りの留め方が可能
本体寸法(mm)
【脚長】80【ファスナー径】Φ3.5
用紙
780枚程度
用紙厚(g/m
2
)
約70まで
入数
50本入り
内容量
1袋(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15013620
No.17-50
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください