Zefal
DEFLECTOR RM90+ リアフェンダー
MTB ワイドタイヤ用にデザインされ過酷な状況でも使えるように強度を向上。クイックマウンティングシステムにより工具なしで簡単に素早く取り付け可能。後ろからの視認性を高めるリフレクター付き。フェンダーの
材質
ファイバーグラス、強化ポリプロピレン
幅(mm)
89 ~ 95
色
BK
質量(g)
238
タイプ
27.5・29 対応、3.0inch タイヤまで対応
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15121088
Z03FEN01401
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください