曜日別特売

F16135-AG-AX AGILEST

F16135-AG-AX AGILEST - Panaracer(パナレーサー)F16135-AG-AX AGILEST - Panaracer(パナレーサー)F16135-AG-AX AGILEST - Panaracer(パナレーサー)F16135-AG-AX AGILEST - Panaracer(パナレーサー)

「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ
「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。
ラウンド形状・新ETORTO規格を採用
高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現
レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ

用途
サイズ:16×1.35
ETRTO:35-349
重量:225g
推奨内圧:MAX 800kPa
アンバーサイド内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15383728F16135-AG-AX
5,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする