業務用 3面ガラスホットショーケース
缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚2枚、鍵2個
質量(kg)49
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:96
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×870
消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:480/480+[5/5]
温度設定範囲(℃)18~55
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×617
収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約154本 350ml(Φ60×H158mm):約126本 350ml(Φ66×H123mm):約108本
内容量1台(96L)
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |