スムーズに荷物の出し入れができる!ボックス構造と幅広マチで、大容量の収納を実現したバックパックです。外部・内部ともに豊富なポケットを備え、収納力も抜群。前面のデイジーチェーンはカラビナの取り付けに便利です。
用途ボックス構造と幅広マチで、15.6インチまでのパソコンやA4サイズの書類、2~3日分の着替えなどを同時に収納できるバックパックです。
上部が大きく開くので、荷物をスムーズに出し入れできます。
前面にあるデイジーチェーンは、カラビナなどを取り付けるのに便利です。
前面横のファスナーポケットは、小物やすぐに取り出したいアイテムを収納するのに便利です。
15.6インチまでのノートパソコンやタブレットが収納できる、クッション内蔵の内装ポケットを備えています。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。
ポケット内のキーリングに鍵を付けると紛失しにくく、使いたいときにサッと取り出せます。
内装にはケーブルやペンを収納できるループが付いているため、ガジェットや文房具を整理しながらすっきりと収納できます。
両側面には、折りたたみ傘やペットボトルなど収納できるサイドポケットが付いています。背負ったままの出し入れもしやすく便利です。
背面には、盗難防止にもなるファスナー開閉式の隠しポケットを装備。財布やスマートフォンなどの貴重品を安心して収納できます。
背面は通気性のあるメッシュ素材を採用し、蒸れを防いで快適に背負えます。
厚手のショルダーベルトとチェストベルトによって、バッグが体にフィットし、体にかかる荷重を分散させます。
イヤホンなどの小物を収納するのに便利なポケットがショルダーベルト部分に付いています。
ショルダーベルト部分に反射板が付いているので、夜道の歩行も安心です。
シンプルなデザインで、通勤や通学、出張など幅広いシーンで活躍します。
水がしみ込みにくい樹脂コーティング生地を採用しています。
※完全に水の侵入を防ぐものではありません。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他キーホルダー×1、キャリーベルト適合機種15.6インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン材質PUコーティングポリエステル色ブラック質量(g)約990容量(L)約30表面処理PUコーティングポケット数【気室内】パソコン用ポケット×1、タブレット用ポケット×1、ファスナーポケット×2、ファスナーポケット(メッシュ)×1、オープンポケット×3、仕切りポケット×1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約258×22×360 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法※W約258mm×D約22mm×H約360mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。ポケット【前面】ファスナーポケット×1、【背面】ファスナーポケット×1、【側面】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、ショルダーポケット×1内容量1個