<SOPPY>豆乳メーカー

<SOPPY>豆乳メーカー ファミリー・ライフ <SOPPY>豆乳メーカー ファミリー・ライフ <SOPPY>豆乳メーカー ファミリー・ライフ <SOPPY>豆乳メーカー ファミリー・ライフ <SOPPY>豆乳メーカー ファミリー・ライフ <SOPPY>豆乳メーカー ファミリー・ライフ <SOPPY>豆乳メーカー ファミリー・ライフ <SOPPY>豆乳メーカー ファミリー・ライフ

乾燥大豆と水を入れてスイッチを押すだけ簡単
栄養の偏りが気になる方にオススメ。立体的な10枚刃と強力パワーモーターで素早く食材をカットし仕上げます。
10枚刃で刻む→自動加熱→攪拌→完成!
スイッチを押すだけで調理モードが選択可能
静音設計
最大設定12時間予約機能付き
容量650ml、2~4人用
5つの調理モードを搭載/1.豆乳:約25分、2.ペースト:約24分、3.ジュース:約3分、4.おかゆ:約28分、5.お湯をわかす:約5分
30日間保証付き

セット内容本体、電源コード、計量カップ、クリーニングブラシ、レシピ、取扱説明書 材質ABS、304ステンレス鋼刃 質量(kg)(約)1.4 ホワイト 容量(mL)(約)650 消費電力(W)加熱機能:500/撹拌機能:120 定格電圧(V)110(50Hz/60Hz) 機能自動クリーニング1分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16×13×25 コード長さ(cm)約90 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15872267 a33322
オープン
9,298
10,228 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする