曜日別特売

メッシュスクエアポリポーチ

メッシュスクエアポリポーチ - MARKLESS STYLEメッシュスクエアポリポーチ - MARKLESS STYLEメッシュスクエアポリポーチ - MARKLESS STYLEメッシュスクエアポリポーチ - MARKLESS STYLEメッシュスクエアポリポーチ - MARKLESS STYLEメッシュスクエアポリポーチ - MARKLESS STYLE

マチ付きでしっかり収納できるメッシュポーチです。
表面がメッシュ仕様のため、簡単に中身を確認でき
トラベルやレジャー用としても使いやすくぴったりです。
また中には、便利な内ポケット付きです。

素材ポリエステル、ナイロン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×120×60内容量1セット(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16286579TP-0027-009チャコールブラックチャコールブラック
5,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
16286588TP-0027-028グレージュグレージュ
5,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
16286597TP-0027-034サックスブルーサックスブルー
5,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
16286606TP-0027-044オフホワイトオフホワイト
5,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする