モノタロウ

冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用

冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 - モノタロウ冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 - モノタロウ冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 - モノタロウ
(31件のレビュー)

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。

用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS):(3.5MB)
注意
※ガス入れ作業習得者専用
(必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者が、カーエアコンメーカーのマニュアル等に従って、正しく取扱って下さい。取扱いを誤ると、缶が破裂して大けがをしたり、液が飛散して失明したり、凍傷になるなどの危険があります)
※缶の再使用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16400548-1缶(200g)
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り578点です
16400557-1ケース(200g×30本)
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り3659点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: 塗装作業
STUDIOねむサービス業

器具への取り付けも問題なく、快適に使用できました。複数缶の購入でしたが、製品のバラつきも無く、コスパ的にも最高の商品でした。次回の使用時にも安心して購入できるレベルのお品です。

2025-09-07
用途: エアコンガス補充
佐藤商店自動車・二輪車・自転車関連業

15年選手の車のエアコンの効きが若干弱く感じたので、これを1本補充したら新車のような危機具合に戻りました。当たり前ですが何ら問題なく使えます。数年ごとにエアコンオイルが添加されたガス添加剤を使用しても良いですが、ガスが足りない場合には安いこちらがコスト的に早いと思います。

2025-09-14
用途: 故障していないエアコンに補充

ガスの自然減少しているだけのエアコンに一本使うと入れすぎになります。ご注意を。

3が参考にしています
対象商品 : 16400548
2025-12-04
用途: エアガン用のガス補充に
サービス業

エアガン用に使用しましたが、何の問題もなく使用出来ました。本来の目的と違う使い方なので、自己責任で使用してください。

2025-10-21
用途: 車のエアコン修理
有限会社相川運送店運輸・通信業

商品に全く問題ありません。
欲を言えば、現在の車が300g仕様なので、
100gとか300gのガスがあると凄く良いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 16400548
2025-09-05
用途: エアコン点検時&法定点検入庫時
REX自動車・二輪車・自転車関連業

ガスの発売元が違えど、何ら問題なく使うことができるので。ユーザーの負担軽減に繋がる。

2が参考にしています
2025-10-21
用途: カーエアコンのメンテナンス
建設業・工事業

車のエアコンの冷え具合がイマイチだったのでチャージしようと購入しました安価で必要量を注文出来、満足しております

対象商品 : 16400548
2025-10-17
用途: 自家用車に使用
運輸・通信業

夏に入ったらエアコンが少しぬるい。
そんな時に購入しガスを入れます。
毎年リピートし家族の車にも使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする