パウンドトレー CT207 リーフ大

パウンドトレー CT207 リーフ大 - cotta

耐油・耐熱性のあるパウンドトレーです。

仕様【オーブン】可材質E段 未晒クラフト・耐油未晒クラフト寸法(mm)65×175×H45容量(mL)580耐熱温度(℃)約180内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166747201912
3,550
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする