パウンドトレー CT207 リーフ大

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(50枚)
注文コード
16674720
品番
1912
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

耐油・耐熱性のあるパウンドトレーです。

仕様
【オーブン】可
材質
E段 未晒クラフト・耐油未晒クラフト
寸法(mm)
65×175×H45
容量(mL)
580
耐熱温度(℃)
約180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする