BT102L ベーキングトレー(イングランド)

BT102L ベーキングトレー(イングランド) - cotta

直接生地を充填し、そのまま焼成することが出来ます。
焼き方が不要で利便性に優れています。

仕様【オーブン】可材質アイボリー紙・剥離性樹脂ラミ寸法(mm)底50×145×H40、上部:70×165容量350cc耐熱温度(℃)180(目安)内容量1枚(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166810206104
2,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする