曜日別特売
6104 BT102L ベーキングトレー(イングランド) cotta 16681020

BT102L ベーキングトレー(イングランド)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16681020
品番
6104
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

直接生地を充填し、そのまま焼成することが出来ます。
焼き方が不要で利便性に優れています。

仕様
【オーブン】可
材質
アイボリー紙・剥離性樹脂ラミ
寸法(mm)
底50×145×H40、上部:70×165
容量
350cc
耐熱温度(℃)
180(目安)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする