STUDIO M クラポティ オーバルプレート 白マット
フランス語で「波の音」を意味するクラポティ。よせては返すさざ波をデザインモチーフにした長皿です。
シャープなフォルムは優雅な小舟や美しい魚を連想させ、前菜やデザートを印象的に盛りつけることができます。
単調になりがちな毎日の食卓に生まれる新たなリズムを楽しんで使っていただきたいです。
年月が経つと表面に細かなヒビ(貫入)が入っていくものがございますが使用上支障はありません。
仕様【オーブン】不可
材質磁器/白マット釉/酸化
寸法(mm)302×101×H24
色白マット
レンジ可
食器洗浄機可
内容量1枚(1枚)
注意
※急激な温度変化が生じると破損の原因となる為、熱い状態の器を、水に浸したり、冷たい調理台に置いたりしないでください。※また、冷蔵庫から出した器をすぐに電子レンジに入れることはお避けください。
※電子レンジを使用の際は、外側の水分を拭き取ってください。