曜日別特売

IK GMエクラン95 牛柄

IK GMエクラン95 牛柄 - cottaIK GMエクラン95 牛柄 - cotta

牛柄の食パン焼成トレーです。
冷凍も可能な機能性抜群のトレー、内面PET加工で剥離性にも優れています。
側面にジッパーが付いているため中身を外しやすいです。

材質
晒クラフト+内面PET
寸法(mm)
95×95×H95
容量(mL)
200
耐熱温度(℃)
857
内容量
1枚(10枚)
注意
※極端に少ない生地量での焼成はお止め下さい。
※オーブントースターや直火でのご使用はお止め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672981943176
1,470
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする