cotta シリコンモールド ねこシルエット

cotta シリコンモールド ねこシルエット - cottacotta シリコンモールド ねこシルエット - cotta

cottaオリジナルのシリコンチョコレートモールドです。
ねこシルエット4種(おすわり・へそてん・ごめん寝・顔)のチョコが作れます。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質シリコン寸法(mm)170×135×H30質量(g)42レンジ耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-30食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675497646443
640
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする