cotta
コックコート 6-905(白/黒) LL
胸ポケット付・ペンさし付
材質
ツイル ポリエステル65% 綿35%
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
75
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16778995
58890
¥
7,117
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください