cotta
ニットシャツMC2112白(レディス・半袖)11号
透け防止・吸汗速乾素材
材質
ダルファインスムース ポリエステル100%
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
58
バスト(cm)
96
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16779431
58974
¥
10,785
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください