cotta
ドルチェ シリコン ハート型 6ヶ取
材質
シリコン(耐熱230℃耐冷-40℃)
寸法(mm)
165×245×35
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
仕上がり寸法(mm)
70×70×H32
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16779781
59485
¥2,454
¥
2,398
¥2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください