曜日別特売
59485 ドルチェ シリコン ハート型 6ヶ取 cotta 16779781

ドルチェ シリコン ハート型 6ヶ取

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16779781
品番
59485
参考基準価格(税別)¥2,454販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質
シリコン(耐熱230℃耐冷-40℃)
寸法(mm)
165×245×35
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
仕上がり寸法(mm)
70×70×H32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする