cotta
半袖コックコート 6-612(M)
洗濯に強くシワになりにくい、薄手のポリエステル&綿混紡使用のコックコート。
材質
制電単糸ツイル(ポリエステル65%綿35%)
規格
男女兼用
胸廻(cm)
107
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16786108
63918
¥
5,171
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください