cotta
半袖コックコート KS6622-2 (白) S
着るほどに肌になじむコットン100%、上質感のある組ひものボタン付きです。
内ポケット付
材質
カツラギ 綿100%
規格
男女兼用
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16789100
67090
¥
4,392
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください