cotta
長袖コックコート 6-623 (S)
暑い環境で働くシェフや、夏場にぴったりの薄手のポプリンです。
抗菌加工、内ポケット(丸型)、プラスチックボタン
材質
ポプリン ポリエスエル65% 綿35%
規格
男女兼用
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
68
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16789118
67094
¥
5,063
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください