cotta
長袖コックコート 6-729 (白/ブラウン)S
材質
制電単糸ツイル ポリエステル65% 綿35%
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
67
特性
男女兼用、抗菌加工、制電素材
内容量
1枚(1枚)
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16790588
67792
¥
6,534
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください