cotta
7分袖コックジャケット 6-575 (グレー) (男女兼用) S
気軽に着られて特別感を味わえる、淡いカラーの涼感生地。
前合わせは、右前・左前どちらでも着用可能です。
材質
コードレーン ポリエステル65% 綿35%
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
67
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16790631
67800
¥
6,425
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください