曜日別特売

7分袖コックジャケット 6-575 (グレー) (男女兼用) LL

7分袖コックジャケット 6-575 (グレー) (男女兼用) LL - cotta

気軽に着られて特別感を味わえる、淡いカラーの涼感生地。
前合わせは、右前・左前どちらでも着用可能です。

材質コードレーン ポリエステル65% 綿35%胸廻(cm)117肩幅(cm)48袖丈(cm)47着丈(cm)75内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679064967803
6,425
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする