cottaオリジナル くりかえし使えるオーブンシート(30×100cm)

cottaオリジナル くりかえし使えるオーブンシート(30×100cm) cotta

洗って繰り返し使えるので経済的で環境にも優しい、cottaオリジナルのオーブンシートです。
型の大きさに合わせてカットし、デコ型やパウンドケーキ型などの敷紙としても繰り返し使っていただけます。
熱や油脂、水分に強く、電子レンジ調理や料理の落しぶたとしてなど、お菓子やパン作り以外での用途も多彩です。
【お手入れ方法】
使用後はぬるま湯で軽く汚れを落とし、布で拭いてください。
【保存方法】
保存する際は、折り畳まずにクルクルと巻いて、お届けの際に巻き付けていた筒やラップの芯の内側に入れると便利です。

材質ふっ素樹脂 グラスファイバー(ガラス繊維) 寸法(mm)300×1000 耐熱温度(℃)約260 耐冷温度(℃)約-180 内容量1枚(1枚)
注意
※直接火に当たる使い方は避けてください。
※耐熱温度は260℃以上でのご使用はしないで下さい。
※表面を鋭利なナイフなどで傷つけないでください。傷ついた場合は新しい物に取り替えてください。
※折り目をきつくつけると折り目に沿って切れる場合があります。
※調味材料に油分が多い場合、発火の恐れがある為、長時間の使用はご遠慮下さい。
※ご使用されるオーブントースター、電子レンジの取り扱い説明書に従って、ご使用下さい。
※洗浄時、もみ洗いはしないで下さい。・廃棄する場合は不燃物として処理して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16795567 71933
903
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする