cotta
シャツ BW2502-21 長袖 Lサイズ
襟と前立てにラインアクセントをつけ、細いタイを締めているようなイメージのシャツです。
胸ポケットにはピスネームが付いています。ストレッチ素材で動きやすいのもポイントです。
材質
交織ストレッチブロード(ポリエステル85%、綿15%)
色
ホワイト/ブラック
サイズ
L
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
80
バスト(cm)
113
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16824958
95250
¥
6,534
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください