液体密封びん S型1.7L
軽くて丈夫、落としても割れにくいので小分け保存するのにも便利です。
注ぎ口はワンタッチ開閉で簡単です。
液体が漏れる恐れがありますので、横倒しでの使用はお避けください。
仕様【オーブン】不可、【IH調理器具】不可
材質本体:PET フタセット:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)95×107×H219
色みどり
質量(g)179
容量(L)1.7
レンジ不可
耐熱温度(℃)本体:60、フタセット:120 、パッキン:140
耐冷温度(℃)本体:-20、フタセット:-20、パッキン:-20
食器洗浄機不可
内容量1個(1個)
注意
※熱湯のご使用はお避けください。