cotta シリコン刷毛

cotta シリコン刷毛 cotta cotta シリコン刷毛 cotta

ソフトで耐熱性、弾力性に優れたシリコン刷毛です。
パンの塗り卵の時やケーキにシロップをうつ時にも、生地を傷めずなめらかな使い心地です。
持ち手から先端までが一体成形型となっており、毛の抜ける心配もなく早く乾き衛生的にお使い頂けます。

材質シリコン 寸法(mm)約209×35 カフェオレカラー レンジ不可 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機 内容量1個(1個)
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よく水気を切ってからお使い下さい。
※直接火にあててのご使用はお止め下さい。
※使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16846001 99757
475
469
516 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする