大塚刷毛製造
マルテー ペイントスケール ステンレス皿付
ステンレス皿付測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
質量(kg)
1.5
外形寸法(mm)
横244×奥行232×高さ137
電源
乾電池(単1×6、別売)またはACアダプター(別売)
最小表示(kg)
0.01
計量皿寸法(mm)
230×190
分解能
1/2000
機能
風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク
秤量(kg)
20
内容量
1台
注意
※電池は別売りです。乾電池(単1×6個、もしくはACアダプター)をご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16443239
SL-20K
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください