曜日別特売

フロントスプロケット 428-13 26200-13

フロントスプロケット 428-13 26200-13 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 428-13 26200-13 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:26200-13
適合情報:
ホンダ[HONDA] XLR250R/BAJA [バハ MD20-22] 88-
ホンダ[HONDA] XLR125/R 93-
ホンダ[HONDA] SUPER CUB90 [スーパーカブ90] 91-92
ヤマハ[YAMAHA] DT125 92-93
歯数[丁数]:13
チェーンサイズ:428
材質[素材]:スチール

適合EZ90 CUB 91-92材質スチール歯数13Tチェーンサイズ428内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1653990926200-13
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする