フロントスプロケット 428-15 21200-15

フロントスプロケット 428-15 21200-15 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 428-15 21200-15 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:21200-15
販売備考:SEROW225 FZ250 PHAZER 85/FZR250 87-88/FZR250R 89-91/FZR250R 93-94適合不可となります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] DT125 86-87
ヤマハ[YAMAHA] TZR125/R/RR 87-91
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:428
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数15Tチェーンサイズ428内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1653864921200-15
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする