曜日別特売

フロントスプロケット 428-13 21208-13

フロントスプロケット 428-13 21208-13 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:21208-13
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] WR125R/X [YAMAHA] 09-16
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 08-16
ホンダ[HONDA] CRM125 11-16
ハスクバーナ[Husqvarna] TE125 [Husqvarna] 11-13
ヤマハ[YAMAHA] MT-125 15-16
歯数[丁数]:13
チェーンサイズ:428
材質[素材]:鉄

材質歯数13Tチェーンサイズ428内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1653877121208-13
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする