フロントスプロケット 520-17 61201-17

フロントスプロケット 520-17 61201-17 AFAM(アファム) フロントスプロケット 520-17 61201-17 AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:61201-17
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON(要PCD2)
ドゥカティ[DUCATI] 996R 02 520CON(要PCD1)
ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON(要PCD1)
ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON
歯数[丁数]:17
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

適合125RS 96-98,06-10/125 PEGASO 92/125 TUAREG WIND AE 89-90/125 TUONO 04-07/240 CLIMBER 材質スチール 歯数17T チェーンサイズ520 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16540740 61201-17
3,200
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする