AFAM(アファム)
フロントスプロケット 525-15 52613-15
メーカー名:アファム
メーカー品番:52613-15
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER900 [モンスター] 00-02
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:525
材質[素材]:鉄
材質
鉄
歯数
15T
チェーンサイズ
525
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16540521
52613-15
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください