メーカー名:アファム
メーカー品番:52611-14
販売備考:別途PCD1が必要です。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 748/S [モノポスト/ビポスト] 99-02
ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-01 520COM(要PCD)
ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 94-01 520CON(要PCD1)
ドゥカティ[DUCATI] MH900e 01(要PCD1)
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER400 [モンスター400] 01-04
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER620 [モンスター]
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER800 [モンスター] 03-04
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
備考:別途スプロケットキャリアが必要です。


