メーカー名:アファム
メーカー品番:56103-46
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ジレラ[GILERA] 50RK/GSM/HAK 98-00 420conサイズ
プジョー[PEUGEOT] 50XP 6 TRACK/TOPROAD/SM/END END 91-93
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:46
チェーンサイズ:420
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:115mm
取付穴数:6穴


