AFAM(アファム)
フロントスプロケット 520-14 166400-14
メーカー名:アファム
メーカー品番:166400-14
販売備考:
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] G450X 99-06
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:520
材質[素材]:鉄
材質
鉄
歯数
14T
チェーンサイズ
520
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16537739
166400-14
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください