メーカー名:アファム
メーカー品番:14100-32
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KLX110 03-08/10-11
カワサキ[KAWASAKI] AR50/S 81-
カワサキ[KAWASAKI] KSR-1 [50cc] 90-92
スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] -98
スズキ[SUZUKI] RV50 79
取り付け穴径:10.5/8.5
歯数[丁数]:32
チェーンサイズ:420
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:68mm
取付穴数:4/4穴


