メーカー名:アファム
メーカー品番:10201-40
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB125S 76-85
ホンダ[HONDA] CB125T 79-88
ホンダ[HONDA] XL125S/J/R
ヒョースン[HYOSUNG] GV125C 95-98
ホンダ[HONDA] EZ90 CUB [カブ90] 91-92
ホンダ[HONDA] CB125K 75-81
ホンダ[HONDA] CB125N 79
取り付け穴径:10.5/8.5
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:428
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:90mm
取付穴数:4/4穴


