曜日別特売

フロントスプロケット 520-12 27500-12

フロントスプロケット 520-12 27500-12 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-12 27500-12 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:27500-12
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07
カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07
カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 02-04
カワサキ[KAWASAKI] KX250 99-07
スズキ[SUZUKI] INAZUMA400 [イナズマ400] 97-03
スズキ[SUZUKI] SV400 98-04
スズキ[SUZUKI] RGV250γ [ガンマ] 88-95
ヤマハ[YAMAHA] TDR250 88-
ヤマハ[YAMAHA] TZR250/R 86-88
ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-06
歯数[丁数]:12
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

適合250 RS 95-03材質スチール歯数12Tチェーンサイズ520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1653997927500-12
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする