曜日別特売

フロントスプロケット 428-18 21400-18

フロントスプロケット 428-18 21400-18 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 428-18 21400-18 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:21400-18
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] SR500 88-
ヤマハ[YAMAHA] FZR400RR 88-89
ヤマハ[YAMAHA] SR400 88-
歯数[丁数]:18
チェーンサイズ:428
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数18Tチェーンサイズ428内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1653893821400-18
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする