AFAM(アファム)
フロントスプロケット 525-16 20605-16
メーカー名:アファム
メーカー品番:20605-16
適合情報:
ホンダ[HONDA] VFR750R [RC30] 87
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:525
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
16T
チェーンサイズ
525
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16538475
20605-16
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください