曜日別特売

リアスチールスプロケット 520-40 44203-40

リアスチールスプロケット 520-40 44203-40 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-40 44203-40 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:44203-40
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10
アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07
カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99
カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98
カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09
カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:108mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼)歯数40Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654652544203-40
6,100
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする