メーカー名:アファムメーカー品番:12512-55販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13512-55)適合情報:ヤマハ[YAMAHA] SR500 88-取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:55チェーンサイズ:428色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:164mm取付穴数:6穴