メーカー名:アファムメーカー品番:14401-37販売備考:スチールスプロケット適合情報:スズキ[SUZUKI] DR750 88スズキ[SUZUKI] GN400E 80-81取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:37チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:100mm取付穴数:6穴