メーカー名:アファム
メーカー品番:16500-41
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17500-41)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06
カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03
カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95
カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97
カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99
カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-
カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:41
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:130mm
取付穴数:6穴


