AFAM(アファム)
フロントスプロケット 630-15 22601-15
メーカー名:アファム
メーカー品番:22601-15
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GT380 72-78
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:630
材質[素材]:鉄
材質
鉄
歯数
15T
チェーンサイズ
630
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16544389
22601-15
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください