フロントスプロケット 630-13 33600-13

フロントスプロケット 630-13 33600-13 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 630-13 33600-13 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:33600-13
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] 750TURBO [ターボ ZX750E] 83-87
カワサキ[KAWASAKI] Z750FX2 [E2]
カワサキ[KAWASAKI] Z750FX3 [E3]
カワサキ[KAWASAKI] Z750GP/R 80-81
歯数[丁数]:13
チェーンサイズ:630
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数13Tチェーンサイズ630内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654466033600-13
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする