リアスプロケット 415-43 35100-43

リアスプロケット 415-43 35100-43 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:35100-43
販売備考:鉄製となります。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RS50 EXTREMA-REPLICA 95-98
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:415
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

適合50 RS EXTREMA-REPLICA 95-98材質アルミ歯数43Tハードアルマイトチェーンサイズ415内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1655022635100-43
8,700
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする